7020 N・Wコートコーナーラック アスベル 17217418

※パッケージ画像

7020 N・Wコートコーナーラック アスベル 17217418 7020 N・Wコートコーナーラック アスベル 17217418

N・Wコートコーナーラック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17217418 品番7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなラック、コーナータイプ

使用場所浴室 材質本体・吸盤取付金具=スチール(樹脂コーティング)、石けん皿=PC、吸盤・スベリ止め=エラストマー 段数3段 幅(cm)28 長さ(cm)19.5 高さ(cm)64.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17217402
2021-07-02
用途:
普段遣い
金融・保険業

風呂場の隅っこに、上段には、シャンプーリンスを、下段には、掃除用スプレイを置いています。丁度良い大きさでした。

対象商品:
17217418
2019-10-22
用途:
風呂場の整理

風呂場が非常にすっきり。大満足です。石鹸トレーも使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする