※パッケージ画像
アスベル
アスベルの バス用品
アスベルの バスラック
N・Wコートシャンプーラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17217427
品番
7021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなラック
使用場所
浴室
材質
本体=スチール(樹脂コーティング)、トレー=PS、吸盤・スベリ止め=エラストマー
段数
4段
幅(cm)
24.5
長さ(cm)
14.4
高さ(cm)
36.9