ポケットレス長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17222610 品番 WA11721
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様国内生地、ラグランスリーブ 材質ファスナー/コイル(引き手プラスチック) ネイビー サイズLL 胸囲(cm)122 混率(%)【キープクリア トロピカル(ワップル加工)】ポリエステル80/綿20 着丈(cm)68 機能帯電防止 裄丈(cm)88 色番3 性別男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
※SS・Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする