WA11804 ワンタックパンツ サンエス 17223258

ワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着カーキ機能帯電防止、ストレッチウエスト(cm)130注文コード17223258品番WA11804
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様国内生地材質ファスナー/フロント:金属(引き手 金属)、ボタン/プラスチックカーキ適合規格JIS-T8118適合商品混率(%)【TCストレッチサマーツイル】ポリエステル65/綿35股下(cm)78ウエスト(cm)130機能帯電防止、ストレッチ色番21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする