WA11924 ワンタックパンツ サンエス 17226715

ワンタックパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着グリーン機能消臭テープ使用、帯電防止、ストレッチウエスト(cm)110注文コード17226715品番WA11924
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/金属グリーン混率(%)【ライトブラックヘザーストレッチ】綿64/ポリエステル35/複合繊維(ポリエステル)1股下(cm)78ウエスト(cm)110機能消臭テープ使用、帯電防止、ストレッチ色番7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする