サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
混率(%)
【ストレッチサマーツイル】ポリエステル80/綿20
サイズ
S
注文コード
17227826
品番
SPT12105
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
後ろ中心太ベルトループ、腰フレキシブルメッシュ、膝裏ベンチレーション、右前身ファスナーポケット、股消臭テープ
材質
ファスナー/フロント:金属・ ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
【ストレッチサマーツイル】ポリエステル80/綿20
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
75
機能
帯電防止、ストレッチ、通気性
色番
9
性別
男女兼用(3S・SS・Sはユニセックス/6L・7Lはキング)