サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ベージュ
混率(%)
【二重織エコストレッチサマーツイル(エアリーウェーブ)】ポリエステル80/綿20
サイズ
LL
注文コード
17228779
品番
SPT12205
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
色・混率・サイズ
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
前身・後ろ身収納力抜群の7 ポケット、左右カラビナループ、左右前身・後ろ身反射パイピング、股十字消臭テープ
材質
ファスナー/ ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/ プラスチック
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
【二重織エコストレッチサマーツイル(エアリーウェーブ)】ポリエステル80/綿20
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
88〜93
機能
防汚、帯電防止、ストレッチ、反射材、通気性、消臭テープ使用
色番
1
性別
男女兼用(3S・SS・Sはユニセックス/6L・7Lはキング)