サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコール
ウエスト(cm)
75〜85
注文コード
17229768
品番
SPT12215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
色
チャコール
サイズ
M
混率(%)
【ストレッチブロード】前身:複合繊維(ポリエステル)60/ポリエステル40、後身:ポリエステル100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
75〜85
機能
速乾、軽量、通気性、ストレッチ
色番
69