3/22より値下げ!現場を応援
サンエス
サンエスの オフィスウェア
サンエスの トップス オフィスウェア
サンエスの ベスト オフィスウェア
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17230118
品番
RE12302
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,998
バスケットに入れる
ブロック柄が際立つベスト
ワークシーンはもちろんタウンでもカッコよく決まるフルシーズン活躍する一着
仕様
両脇ポケット逆玉縁仕様
材質
ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ポケット:コイル(引き手 金属)
色
ブロックネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
119
混率(%)
【二重織りストレッチ】ポリエステル100
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
68.5
機能
帯電防止、ストレッチ
裾廻り(cm)
105
色番
3
性別
男女兼用(Sはユニセックス)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります。
※Sはユニセックスサイズ