3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17230240 品番 RE12302
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

ブロック柄が際立つベスト
ワークシーンはもちろんタウンでもカッコよく決まるフルシーズン活躍する一着

仕様両脇ポケット逆玉縁仕様 材質ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ポケット:コイル(引き手 金属) ブロックマルチ サイズM 胸囲(cm)109 混率(%)【二重織りストレッチ】ポリエステル100 肩幅(cm)35 着丈(cm)64.5 機能帯電防止、ストレッチ 裾廻り(cm)95 色番5 性別男女兼用(Sはユニセックス)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります。
※Sはユニセックスサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする