曜日別特売

ハーフパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ウエスト(cm)90~100
サイズ3L
内容量1着注文コード17231536品番SPT12415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

後ろゴムで幅広い体型にフィット!収納力抜群のハーフパンツ

仕様左右二重ポケット、右ファスナーポケット材質ファスナー/フロント:金属・ポケット:プラスチック、ボタン/プラスチックブラックサイズ3L混率(%)【4WAYストレッチブロード】ポリエステル100股下(cm)33.5ウエスト(cm)90~100機能速乾、軽量、ストレッチ色番9
注意
※別寸不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする