IQ-1050NJ-7JF 標準電波掛け時計 カシオ計算機 17237509 IQ-1050NJ-7JF 標準電波掛け時計 カシオ計算機 17237509

標準電波掛け時計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17237509 品番IQ-1050NJ-7JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

日本標準時をのせた標準電波を受信して時刻を自動修正する電波時計の
夜間の暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きのインテリアクロック。
ライトの点灯時間は夜10時〜朝6時と夜12時〜朝8時の選択が可能です。
ライトの点灯している間は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。

表示方式アナログ 機能電波自動/手動受信機能、自動選局機能、秒針停止機能、夜見えライト機能(明るさ設定(強/ 弱) 直径(Φmm)330 材質樹脂、ガラス 質量(g)1100 種類掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×330×54 表示電波受信マーク(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ) 電池寿命(通常使用で約)1年 使用電池単2形アルカリ乾電池×2
注意
※商品の色調は一部実物と異なる場合があります
※この製品は日本電波仕様です
※海外でご使用の際は電波受信機能をOFFにしてお使い下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする