DJ-120W-N チェック検算電卓 カシオ計算機 17237633 DJ-120W-N チェック検算電卓 カシオ計算機 17237633

チェック検算電卓

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17237633 品番DJ-120W-N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2つの方法で検算ができるチェック検算電卓。

桁数12 サイズデスクタイプ 質量(g)205 表示12桁表示、計算状態表示、3桁取り表示、傾斜表示 機能太陽電池と補助電池の併用、みながらチェック機能、検算機能、税計算、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ、サインチェンジ、少数の端数処理(四捨五入/切り捨て・切り上げ)小数点セレクター、キーロールオーバー機能、ツー・スリーゼロキー、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2 電池寿命(通常使用で約)3年 使用電池TWO WAY POWER(LR44)×1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)192×144×34.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする