サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
スタッフブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全113種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17238405
品番
SA20047
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
ファスナー/コイル(引手 金属)
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
132
混率(%)
マイクロフト(R)シルモンド(R):ポリエステル100(再生ポリエステル100)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
70
機能
撥水、反射材
色番
3
性別
男女兼用