サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
スタッフブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全113種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17238755
品番
SA20070
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
背裏メッシュ、袖口ゴム、裾脇ゴム仕様
材質
ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
3
性別
男女兼用