サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
レディースカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17239498
品番
WA21806
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
国内生地
材質
ファスナー/フロント:金属(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
S
適合規格
JIS-T8118適合商品
混率(%)
【ストレッチツイル】ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
表示:58〜63、実寸:63〜69
機能
帯電防止、ストレッチ、反射材
ヒップ(cm)
90
色番
3
性別
女性