WA21808 レディースパンツ サンエス 17239891

WA21808 レディースパンツ サンエス 17239891
WA21808 レディースパンツ サンエス 17239891

レディースパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)表示:76~81、実寸:81~87
サイズLL
内容量1着注文コード17239891品番WA21808
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ハードな作業にも対応するワークウェア。

仕様国内生地材質ファスナー/フロント:金属(引き手 金属)、ボタン/プラスチックネイビーサイズLL適合規格JIS-T8118適合商品混率(%)【ストレッチツイル】ポリエステル65/綿35股下(cm)78ウエスト(cm)表示:76~81、実寸:81~87機能帯電防止、ストレッチヒップ(cm)105色番3性別女性
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする