サンエス
レディースパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
カーキ
ネイビー
シルバー
グリーン
ボルドー
ブラック
カーキ
ウエスト(cm)
表示:82~87、実寸:87~93
表示:58~63、実寸:63~69
表示:64~69、実寸:69~75
表示:70~75、実寸:75~81
表示:76~81、実寸:81~87
表示:82~87、実寸:87~93
表示:88~93、実寸:93~99
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17240198
品番
WA21808
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ハードな作業にも対応するワークウェア。
仕様
国内生地
材質
ファスナー/フロント:金属(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
色
カーキ
サイズ
3L
適合規格
JIS-T8118適合商品
混率(%)
【ストレッチツイル】ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
表示:82~87、実寸:87~93
機能
帯電防止、ストレッチ
ヒップ(cm)
111
色番
21
性別
女性
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります