サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
ウエスト(cm)
90〜100
注文コード
17242386
品番
SPT22215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
左右W ファスナーポケット、裾ジャージ、後ろウエストゴム使用
材質
ファスナー/フロント:金属・カーゴポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
【ストレッチブロード】ポリエステル100
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
90〜100
機能
速乾、ストレッチ
色番
9