サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
高視認性安全服ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17242411
品番
WA22291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
要所に配置した反射材であらゆる角度からの視認性を確保
材質
ファスナー/フロント:樹脂、ボタン/プラスチック
色
蛍光イエロー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
【裏綿】ポリエステル90(内:複合繊維1)/綿10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
機能
帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、反射材、高視認性安全規格JIS T8127
色番
10
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
注意
※別寸不可
※本製品の仕様は変更になる場合があります。
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ