サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
高視認性安全服カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17242587
品番
WA22295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
要所に配置した反射材であらゆる角度からの視認性を確保
仕様
裏地付
材質
ファスナー/フロント:金属
色
蛍光イエロー
混率(%)
【裏綿】ポリエステル90(内:複合繊維1)/綿10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
機能
帯電防止、ドライタッチ、吸汗速乾、反射材、高視認性安全規格JIS T8127
色番
10
注意
※別寸不可
※本製品の仕様は変更になる場合があります