サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
ウエスト(cm)
85〜95
注文コード
17242998
品番
SPT22315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フロントロゴプリントボタン、裾ゴム使用
材質
ファスナー/フロント:金属・ポケット:プラスチック、ボタン/フロント:プラスチック・ドット:プラスチック
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
【4WAYストレッチカルゼ】ポリエステル100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
85〜95
機能
フィット性、ストレッチ
色番
9