サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの つなぎ
サンエスの オールシーズン つなぎ
オーバーオール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17243926
品番
RE22336
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ヴィンテージ感が漂うワーカー注目のオーバーオール
ラフに着こなせて実用性もバッチリ
材質
ファスナー/ 金属、ボタン/タック : 金属・ドット : 金属、吊りカン/金属
色
インディゴ
サイズ
LL
混率(%)
【10ozデニム】綿100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
103
色番
24
性別
男女兼用(Sはユニセックス)
注意
※表記サイズ以外は別寸価格となります。
※Sはユニセックスサイズ