サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
男女兼用半袖オックスシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17244319
品番
JB51370
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
上質な'時間でワンランク上のワーカーを演出
仕様
ポケット内側ペン差し付
色
ホワイト
サイズ
3L
混率(%)
【T/Cオックス】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
82
機能
ソフト感、吸汗速乾、形態安定
首廻り(cm)
44
バスト(cm)
126
色番
11
性別
男女兼用
注意
※SS・Sはユニセックスサイズ