サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
男女兼用半袖オックスシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17244337
品番
JB51370
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
上質な'時間でワンランク上のワーカーを演出
仕様
ポケット内側ペン差し付
色
サックス
サイズ
SS
混率(%)
【T/Cオックス】ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
70
機能
ソフト感、吸汗速乾、形態安定
首廻り(cm)
36
バスト(cm)
100
色番
13
性別
男女兼用
注意
※SS・Sはユニセックスサイズ