サンエス
サンエスの シャツ・インナー
サンエスの 半袖 シャツ・インナー
サンエスの ポロシャツ 半袖
汗ジミ防止ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17244687
品番
JB51450
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
汗ジミ防止素材なので仕事中の汗も気にならず快適!
ストレッチ性があり動きやすい機能派ポロシャツシリーズ
材質
ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
SS
胸囲(cm)
88
混率(%)
【デュアルファイン(R)】ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
66
機能
撥水、ストレッチ
色番
3
性別
男女兼用(SS・Sはユニセックス/6Lはキング)
注意
※別寸不可
※SS・Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ