曜日別特売
JB58031 メンズファイブポケットパンツ サンエス 17250558

JB58031 メンズファイブポケットパンツ サンエス 17250558
JB58031 メンズファイブポケットパンツ サンエス 17250558

メンズファイブポケットパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)100
内容量1着注文コード17250558品番JB58031
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ストレッチで動きやすい、カジュアルな定番パンツ。

仕様フロント:両脇ポケット・コインポケット、バック:両ポケットブラック混率(%)ポリエステル62/綿20/複合繊維(ポリエステル)18股下(cm)80ウエスト(cm)100機能帯電防止、ストレッチ、形態安定色番9性別男性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする