サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
男女兼用脇ゴムパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17251407
品番
JB58044
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
動きやすさを重視した脇ゴム仕様。
仕様
フロント:両脇ポケット、バック:両ポケット
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル63/綿20/複合繊維(ポリエステル)17
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
59〜65
機能
帯電防止、ストレッチ、形態安定
ヒップ(cm)
96
色番
3
性別
男女兼用
注意
※3S・SS・Sはユニセックスサイズ