サンエス
レディースファイブポケットパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ベージュ
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
72
69
72
75
78
81
84
87
90
93
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17251861
品番
JB58046
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ナチュラルなスタイルで最高の履き心地。
仕様
フロント:両脇ポケット・コインポケット、バック:両ポケット
色
ブラック
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル63/綿20/複合繊維(ポリエステル)17
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
72
機能
帯電防止、ストレッチ、形態安定
ヒップ(cm)
88
色番
9
性別
女性