サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
男女兼用フレキシブルパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ベージュ
機能
帯電防止、ストレッチ、形態安定、通気性、透けにくい、消臭
ウエスト(cm)
59〜65
注文コード
17252220
品番
JB58050
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
色・機能・ウエスト
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル63/綿20/複合繊維(ポリエステル)17
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
59〜65
機能
帯電防止、ストレッチ、形態安定、通気性、透けにくい、消臭
ヒップ(cm)
90
色番
1
性別
男女兼用