曜日別特売
5304 DHT固定ブラケット用ネジキット イタズラ防止ネジタイプ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17253130

DHT固定ブラケット用ネジキット イタズラ防止ネジタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17253130品番5304
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:5304
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
販売備考:イタズラ防止ボルトタイプ。専用ビット付。フロント側もしくはサイド側を取り付けるのに1セット必要です。専用ビットは紛失した際にリペア品として提供できませんので大切に保管してください。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:DHT固定ブラケット用ネジキット
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:5301,5302

備考
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C材質ステンレスブラックタイプDHT固定ブラケット用ネジキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5301 / 5302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする