Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
フロントグリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
色
シルバー
注文コード
17253209
品番
6060
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
適合・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質
ステンレス
色
シルバー
タイプ
フロントグリル
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品
【品番】5100 / 5101 / 5105 / 5106 / 5110 / 5111 / 5112 / 5113
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。