●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLB10777LU1 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント シンクロ調色 シャンデリング Panasonic(パナソニック) 17255711 SLB10777LU1 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント シンクロ調色 シャンデリング Panasonic(パナソニック) 17255711 SLB10777LU1 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント シンクロ調色 シャンデリング Panasonic(パナソニック) 17255711 SLB10777LU1 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント シンクロ調色 シャンデリング Panasonic(パナソニック) 17255711 SLB10777LU1 天井吊下型LED ダイニング用ペンダント シンクロ調色 シャンデリング Panasonic(パナソニック) 17255711

天井吊下型LED ダイニング用ペンダント シンクロ調色 シャンデリング

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 地域運賃 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17255711 品番 SLB10777LU1
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

明るさにシンクロして光の色が変化。くらしのシーンに合ったあかり演出が手軽にできます。
シンデリングシリーズ ペンダント
カットガラスとミラー仕上げのリッチなコンビネーション

仕様Uライト方式 材質【カットガラス】透明 長さ(mm)901 幅(mm)55 質量(kg)4.1 高さ(mm)144 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)22.5 全高(mm)700〜1200調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数昼光色Ra80、電球色Ra80 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売)、リビングライコンNQ28752SK(別売)、リビングライコンNQ28732WK(別売)、リビングライコンNQ28732SK(別売)、リビングライコンNQ28751WK(別売)、リビングライコンNQ28751SK(別売)、リビングライコンNQ28771W(別売)、リビングライコンNQ28771H(別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 色温度(K)6200 光源色調色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有(電球色):46.6lm/W(1050lm・22.5W)※光色によって、全光束などの性能値が変化します。 入力電流(A)(100V時)0.4、(6200K)0.19 光束(Lm)1120 トランスランプ:LED(調色)内蔵、電源ユニット(調色)内蔵 明るさ16形Hf蛍光灯1灯器具相当 調光方式位相制御式(2線式)、シンクロ調色 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光と連動した2200K〜6200K調色可能

※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする