●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLB16789LE1 配線ダクト取付型LED ダイニング用ペンダント 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック) 17255799 SLB16789LE1 配線ダクト取付型LED ダイニング用ペンダント 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック) 17255799 SLB16789LE1 配線ダクト取付型LED ダイニング用ペンダント 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック) 17255799 SLB16789LE1 配線ダクト取付型LED ダイニング用ペンダント 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック) 17255799 SLB16789LE1 配線ダクト取付型LED ダイニング用ペンダント 美ルック・拡散タイプ Panasonic(パナソニック) 17255799

配線ダクト取付型LED ダイニング用ペンダント 美ルック・拡散タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17255799 品番SLB16789LE1
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
ゆったりとした曲線的デザイン
エッジの効いたクリスタルガラス。スタイリッシュ空間を贅沢に

仕様美ルック 適合100V配線ダクト用 材質【クリスタルガラス】透明 幅(mm)Φ95 質量(kg)0.8 高さ(mm)209 取付方式取付型:配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)700〜1200調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数高演色Ra95 寸法(cm)コード収納:コード50収納可能、コード収納型フランジ 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)341 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
注意
※調光操作不可

※引掛シーリングには取り付け不可

※手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする