●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLB80543LB1 ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256368 SLB80543LB1 ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256368 SLB80543LB1 ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256368 SLB80543LB1 ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256368

ホームアーキ 天井直付・壁埋込型LED ウォッシャライト 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17256368 品番 SLB80543LB1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Home Archi(ホームアーキ)ウォッシャライト
天井や壁を広く、やわらかくライティング
埋込施工で壁面スッキリ。発光部まで躯体に埋め込むことができ壁面にフラットに納まる
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>

仕様美ルック 材質【ガラスカバー】乳白、【アルミダイカスト枠】ブラックレザーサテン仕上 長さ(mm)100 幅(mm)100 厚さ(mm)壁材・天井材厚さ9〜25にのみ取付可能 質量(kg)1.1 取付壁面(上・下向き)・水平天井取付専用 備考埋込型 取付方式取付型:天井直付型・壁埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)8.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)3500 光源色高演色・温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)12.9 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)115 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御式(2線式) 埋込穴(Φmm)90 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能

※照射面近接限度10cm

※器具施工時の埋込深さは100mm以上必要です。ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする