●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLB80622LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256535 SLB80622LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256535 SLB80622LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256535 SLB80622LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256535

ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色高演色・電球色 消費電力(W)8.9 注文コード17256535 品番SLB80622LB1
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は光源色・消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る

Home Archi(ホームアーキ)ユニーバーサルブラケット
必要な場所へ光の向きを変えられる
テーブル面や手元を照らすあかりに
欲しいところに光を届けられます
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>

仕様美ルック 材質【アクリルカバー】透明、【アルミダイカスト】ホワイトレザーサテン仕上 幅(mm)95 質量(kg)1 取付壁面(上・下向き取付)専用 高さ(mm)95 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)8.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra95 首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.6 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)380 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)155 調光方式位相制御式(2線式) 照射方式照射方向可動型 配光タイプ集光タイプ LED交換不可
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能

※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする