●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLB81879LB1 ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256639 SLB81879LB1 ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256639 SLB81879LB1 ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256639 SLB81879LB1 ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256639 SLB81879LB1 ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256639

ホームアーキ 天井直付型・壁直付型LED ラインブラケット 美ルック

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 地域運賃 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色高演色・電球色 消費電力(W)23 光束(Lm)1820 注文コード17256639 品番SLB81879LB1
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は光源色・消費電力・光束など9種類から選べます 他の種類を見る

Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット
出しろわずか30mm
壁面・天井に同化し光をまわす
上下・天井・縦、使い方はさまざま
本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>

仕様L1200タイプ、美ルック 材質ポリカーボネートカバー(乳白) 幅(mm)1208 質量(kg)1.7 取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 高さ(mm)65 備考ポリカーボネートカバー(乳白)付 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)23 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 入力電流(A)(100V時)0.23 光束(Lm)1820 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当 出しろ(mm)30 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
注意
※送り配線不可

※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能

※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする