●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLB81675 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック) 17257086 SLB81675 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック) 17257086 SLB81675 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック) 17257086 SLB81675 壁直付型 LED電球交換型 ブラケット Panasonic(パナソニック) 17257086

壁直付型 LED電球交換型 ブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17257086 品番 SLB81675
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様光束維持率:70% 材質【カットガラス】透明 幅(mm)131 質量(kg)0.6 高さ(mm)160 備考LED電球専用商品 取付方式取付型:壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 全光束(Lm)225 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 平均演色評価数Ra80 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 LEDランプLED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)66.1 入力電流(A)(100V時)0.057 LED寿命(時間)40000 明るさ25形電球1灯器具相当 出しろ(mm)110 LED交換可能(LED電球)
注意
※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可

※手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする