●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLD1003L ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 17257908 SLD1003L ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 17257908 SLD1003L ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 17257908 SLD1003L ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 17257908

ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17257908 品番 SLD1003L
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Home Archi(ホームアーキ)
<LEDニッチライト>壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト
限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ
LEDだから省エネ、長寿命

仕様埋込穴Φ48 材質【プラスチック枠】ブラックつや消し 取付方式取付型:天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)2.1 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)19 入力電流(A)(100V時)0.042 光束(Lm)40 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売 明るさ10形電球1灯器具相当 埋込穴(Φmm)Φ48 埋込高(mm)32 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
注意
※調光操作不可

※別途、専用電源ユニット・NNN28003K LE1をお求めください。

※電源ユニットの施工を器具埋込穴から行う場合は、造営材より150mm以上の寸法が必要です。

※断熱施工仕様ではありません。

※ユニット交換はできません。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする