●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLK02080 天井埋込型 LEDダウンライト 装飾用枠 Panasonic(パナソニック) 17258005 SLK02080 天井埋込型 LEDダウンライト 装飾用枠 Panasonic(パナソニック) 17258005

天井埋込型 LEDダウンライト 装飾用枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17258005 品番 SLK02080
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
適合灯具:LGD1000LLB1 材質【枠】クローム仕上、【カットガラス】透明 分類デザイン:StylishModern/ModernClassic 構成装飾枠のみ、灯具別売 LED交換不可
注意
※手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。

※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能

※配光については斜天井対応となっていません。

※直下近接限度10cm

※こちらの商品は枠のみです。灯具は別売りとなります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする