●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 LEDダウンライト 装飾用枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17258021
品番
SLK02089
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
適合
灯具:LGD1000LLB1
材質
【枠】クローム仕上、【クリスタルガラス】透明
分類
デザイン:StylishModern/ModernClassic
構成
装飾枠のみ、灯具別売
LED交換
不可
注意
※手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。
※
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能
※
※配光については斜天井対応となっていません。
※
※直下近接限度10cm
※
※こちらの商品は枠のみです。灯具は別売りとなります。
※
※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません