●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLR9016 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 17258581 SLR9016 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 17258581 SLR9016 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 17258581 SLR9016 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体 Panasonic(パナソニック) 17258581

天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形 集光タイプ 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17258581 品番 SLR9016
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Home Archi(ホームアーキ)
LEDコンパクトランプ対応照明器具 ダウンライト
空間に溶け込む小口径デザイン
<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ
工具不要でランプ交換可能

仕様埋込穴Φ75、高気密SB形 材質【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し 取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型 構成本体のみ、LEDランプ別売 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)110 配光タイプ集光タイプ(ビーム角48度) LED交換可能(LEDランプ)
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは110mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※こちらの商品は本体のみです。ランプは別売りとなります。

※ライコン(別売)と合わせて、明るさフリーで使用します。

※ON・OFFで使用します。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする