●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLW46137LE1 ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック) 17258748 SLW46137LE1 ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック) 17258748 SLW46137LE1 ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック) 17258748 SLW46137LE1 ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック) 17258748

ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質【アクリルパネル】つや消し、【アルミダイカスト本体】オフブラック 注文コード17258748 品番SLW46137LE1
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

Home Archi(ホームアーキ)
表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に

材質【アクリルパネル】つや消し、【アルミダイカスト本体】オフブラック 幅(mm)75 質量(kg)0.4 取付壁直付型 高さ(mm)75 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 入力電流(A)(100V時)0.045 光束(Lm)65 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)78 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
注意
※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可

※ステンレスなどの金属製の表札には視認性の関係上使用不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする