●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLW81513LE1 ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258906 SLW81513LE1 ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258906 SLW81513LE1 ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258906 SLW81513LE1 ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17258906

ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 地域運賃 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17258906 品番 SLW81513LE1
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光
空間にすっきり納まる□95のブラケット
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に

仕様美ルック 材質【アルミダイカスト】オフブラックレザーサテン仕上、【アクリルカバー】透明つや消し 幅(mm)95 質量(kg)0.7 取付壁直付型 高さ(mm)95 電圧(V)100 消費電力(W)6 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)41.6 入力電流(A)(100V時)0.12 光束(Lm)250 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
注意
※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする