●※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

SLW81570S ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック) 17259089 SLW81570S ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック) 17259089 SLW81570S ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック) 17259089 SLW81570S ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック) 17259089

ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質【アルミダイカスト】シルバーメタリックレザーサテン仕上、【下面ポリカーボネートカバー】透明つや消し 注文コード17259089 品番SLW81570S
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質3種類から選べます 他の種類を見る

Home Archi(ホームアーキ)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に

仕様光束維持率:70% 材質【アルミダイカスト】シルバーメタリックレザーサテン仕上、【下面ポリカーボネートカバー】透明つや消し 幅(mm)84 質量(kg)0.9 取付壁直付型 高さ(mm)165 備考LED電球専用商品 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数Ra80 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)18.3 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)79 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)115 LED交換可能(LED電球)
注意
※ボックス取り付け不可

※調光操作不可

※写真方向以外取り付け不可

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする