カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
ワイドトラップU管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17259378
品番
483-201-100
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
テール管側:さしこみパッキン・ナット付き
キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質
黄銅
呼び径
25
寸法A(mm)
100