カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面排水用品
ワイドトラップU管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17259405
品番
483-202-140
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
テール管側:さしこみパッキン・ナット付き
キセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質
黄銅
呼び径
32
寸法A(mm)
140