商品レビューを投稿する内容量1個注文コード17259728品番613-152-13
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥857販売価格(税別)
Oリングによる止水でシールテープ不要(※継手形状により止水できない場合はシールテープをご使用ください。)
従来のテストプラグの半分の長さで邪魔にならず折れることを防げます。
キャップとしても使用できます。
コア継手対応(※シールテープを使用し六角レンチで増し締めしてください。)
穴径 六角対辺 内ネジ側:10ミリ 外ネジ側:12ミリ
パッキン4枚付き
613-150-13(2個)、613-151-13(2個)、0724-13(4個)のセット