曜日別特売
OSE-AS1A-W 防犯アラーム 衝撃検知型 オーム電機 17260288

OSE-AS1A-W 防犯アラーム 衝撃検知型 オーム電機 17260288
OSE-AS1A-W 防犯アラーム 衝撃検知型 オーム電機 17260288
OSE-AS1A-W 防犯アラーム 衝撃検知型 オーム電機 17260288

防犯アラーム 衝撃検知型

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード17260288品番OSE-AS1A-W
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

窓やドアの衝撃・破壊を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。
警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。
両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。

質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式衝撃検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)
取扱説明書:(0.66MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 空き家の玄関ドアのガラス部分に貼る
製造業

凹凸のある飾りガラスには、やはり両面テープでは貼り付けられなかった。まあ、無理もないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする