マジックフォーム フォームガン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17260349 品番S-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

粉雪のようなきめ細かい泡で優しく洗浄!電源不要!広範囲をムラなく瞬時にシャンプーします!
電源不要・手動タイプ
一般的な酸性・アルカリ性シャンプーに対応
容量2L
【商品特徴】
広範囲を瞬時にシャンプー
スピーディー&効率的な洗車を実現。ミニバンのガラスやルーフなどの手の届きにくい箇所も、隅々までしっかり噴霧・洗浄!短時間で車全体を素早くキレイに仕上げます。
粉雪のようなきめ細かい泡
きめ細かい泡がボディにしっかり密着し、キズをつけずにやさしく洗浄。泡が持続するのでシミの発生を防ぎます。
ムラなく均一に噴霧
車全体をしっかり洗浄。大きな車でも効率的に、安定した洗車が可能。
優れた耐薬品性
一般的なアルカリ性・酸性シャンプーにも対応し、様々な汚れを最適に洗浄。」

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×220×165 ボトル容量(mL)2000 本体サイズ(mm)H315×W245×D150 危険物の類別非危険物
注意
※本品は手動式蓄圧型フォームガンです。本来の用途以外には使用しないでください。
※使用する液剤に関しては、パッケージやラベルなどで推奨する用法・用量を必ずお守りください。
※本品は、フォームガン専用シャンプー液および水道水で使用するフォームガンです。
※右記のものは使用しないでください。(・40℃以上のお湯 ・酸性およびアルカリ性の強い液体 ・シンナーなどの溶剤 ・ガソリンなどの揮発性のある液体 ・粘度の高い液体 ・濃度の高い液体)
※子どもやペットが近づかないように注意してください。
※火気や可燃性の物に向けてスプレーしたり、近くに置かないでください。
※使用する化学製品が皮膚・目・口に触れないように、マスク、ゴーグル・手袋・履物などで適切に防護してください。
※使用中に気分が悪くなったり体調に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。
※本品の分解、改造は絶対にしないでください。
※液剤は2Lを超えて使用しないでください。
※過度の加圧はしないよう十分注意してください。
※風が強い日は作業しないでください。
※立てた状態でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする